| |
|
| Artikel-Nr.: 139-9663550 Herst.-Nr.: ICL7106CPLZ EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Produktpalette: LCD/LED Display ADCs Versorgungsspannung, max.: 5 VMSL: - Anzahl der Pins: 40 Pin(s)Abtastrate: 3 S/sBauform - ADC / DAC: DIP Versorgungsspannung: Zweifach (+/-) Anzahl der Stellen: 3.5-stellig Betriebstemperatur, max.: 70 °CQualifizierungsstandard der Automobilindustrie: - Betriebstemperatur, min.: 0 °CDatenschnittstelle: Parallel SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Eingangskanaltyp: Differenz Versorgungsspannung, min.: -5 VRoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: AD-Wandler, Analog-Digital wandler, ad konverter dil, a d converter, Analog, Anzeigetreiber, Datenkonvertierung, Digital-Wandler, Halbleiter, ICs, Signalwandlung, RENESAS, ICL7106CPLZ, 9663550, 966-3550 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,00* | ab € 3,56* | € 10,10* | | | | Lager 139 | | | | | | € 14,99* | ab € 6,85* | € 14,94* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 7,52* | € 17,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|