Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO LF50B FERRITKERN KLAPPBAR OVAL 5MM DIA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9640487
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     LF50B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritkern
multicomp ferritkern
ferritkern
Frequenz, max.: 300 MHz
  • Impedanz: 115 ohm
  • Produktpalette: -
  • Frequenz, min.: 10 MHz
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Kabeldurchmesser: 5 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Ferrit-Sortimente, Ferrite, Hochfrequenzstörungen, Klappferrite, Passive, Unterdrückung, von, MULTICOMP PRO, LF50B, 9640487, 964-0487
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,661*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,15*
    € 4,9385
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,36*
    € 2,8084
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,56*
    € 1,8564
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,33*
    € 1,5827
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,148*
    € 1,36612
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,977*
    € 1,16263
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,844*
    € 1,00436
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,821*
    € 0,97699
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,661*
    € 0,78659
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.