Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO LF35B FERRITKERN KLAPPBAR OVAL 3,5MM DIA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9640479
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     LF35B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritkern
multicomp ferritkern
ferritkern
Frequenz, max.: 300 MHz
  • Impedanz: 121 ohm
  • Produktpalette: -
  • Frequenz, min.: 10 MHz
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Kabeldurchmesser: 3.8 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Ferrit-Sortimente, Ferrite, Hochfrequenzstörungen, Klappferrite, Passive, Unterdrückung, von, MULTICOMP PRO, LF35B, 9640479, 964-0479
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,582*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,66*
    € 4,3554
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,06*
    € 2,4514
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,38*
    € 1,6422
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,33*
    € 1,5827
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,008*
    € 1,19952
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 0,843*
    € 1,00317
    pro Stück
    ab 720 Stück
    € 0,788*
    € 0,93772
    pro Stück
    ab 3600 Stück
    € 0,733*
    € 0,87227
    pro Stück
    ab 7200 Stück
    € 0,722*
    € 0,85918
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,582*
    € 0,69258
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.