Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING 66 30 226 002900 ANBAUGEHÄUSE + BUCHSENEINSATZ, 16E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9637346
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     66 30 226 002900
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
anbaugehäuse harting
anbaugehäuse
Steckverbindermontage: Panelmontage
  • Kontaktüberzug: -
  • Produktpalette: Han Series
  • Kontaktmaterial: Kupfer
  • Steckverbindergehäusegröße: 16E
  • Anzahl der Reihen: 2 Reihe(n)
  • Kontaktanschluss: Schraubanschluss
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Kontaktausführung: Buchsenkontakt
  • Anzahl der Kontakte: 16 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Industriesteckverbinder, Komponenten, Steckverbinder, HARTING, 66 30 226 002900, 9637346, 963-7346
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 30,86*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 51,27*
    € 61,01
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 49,24*
    € 58,60
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 43,13*
    € 51,32
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 41,51*
    € 49,40
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 37,43*
    € 44,54
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 36,53*
    € 43,47
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 35,49*
    € 42,23
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 34,75*
    € 41,35
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 30,86*
    € 36,72
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.