Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RHOPOINT 5G10D 100R WIDERSTAND, 100R, 0.10%, 200MW, AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9622144
Hersteller:
     Rhopoint
Herst.-Nr.:
     5G10D 100R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand
Produktdurchmesser: 3.97 mm
  • Produktpalette: 5G10 Series
  • Widerstandstechnologie: Drahtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 5ppm/°C
  • Nennleistung: 200 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 175 V
  • Widerstandstyp: Präzisionswiderstand
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Produktbreite: -
  • Produktlänge: 7.94 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 0.1%
  • Widerstand: 100 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, RHOPOINT, 5G10D 100R, 9622144, 962-2144
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 4,88*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,66*
    € 13,88
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 10,71*
    € 12,74
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,44*
    € 11,23
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,16*
    € 9,71
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,34*
    € 8,73
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,08*
    € 7,24
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,88*
    € 7,00
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,77*
    € 6,87
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,88*
    € 5,81
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    TE Connectivity
    UPW25B100RV
    ab € 8,79*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.