Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RHOPOINT 8G16D 500R 0.1 WIDERSTAND, 500R, 0.10%, 330MW, AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9622012
Hersteller:
     Rhopoint
Herst.-Nr.:
     8G16D 500R 0.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand
Produktdurchmesser: 6.35 mm
  • Produktpalette: 8G16D
  • Widerstandstechnologie: Drahtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 5ppm/°C
  • Nennleistung: 330 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 175 V
  • Widerstandstyp: Präzisionswiderstand
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Produktbreite: -
  • Produktlänge: 12.7 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 0.1%
  • Widerstand: 500 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, RHOPOINT, 8G16D 500R 0.1, 9622012, 962-2012
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 5,07*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 18,28*
    € 21,75
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 14,68*
    € 17,47
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,80*
    € 14,04
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,52*
    € 11,33
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,33*
    € 9,91
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,18*
    € 8,54
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,33*
    € 7,53
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 5,07*
    € 6,03
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    TE Connectivity
    UPW50B500RV
    ab € 7,40*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.