Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY M64Z102KB40 TRIMMPOTI, 1K, 23-GANG, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9608834
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     M64Z102KB40
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
Potentiometer
Potenziometer
Einstellungsart: Einstellung seitlich
  • Element-Material: Cermet
  • Form / Größe des Trimmers: 3/8 Zoll, quadratisch
  • Produktpalette: 64 Series
  • MSL: -
  • Potentiometermontage: Durchsteckmontage
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Trimmer: Mehrgängig
  • Anzahl der Umdrehungen: 23 Umdrehung(en)
  • Nennleistung: 500 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Bahnwiderstand: 1 kohm
  • Qualifikation: MIL-R-22097
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Produktbreite: 5 mm
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Produkthöhe: 9.8 mm
  • Produktlänge: 9.7 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 10%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Poti, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, trimmer potentiometer, Bauelemente, Passive, Trimmpotentiometer, VISHAY, M64Z102KB40, 9608834, 960-8834
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    200
    € 6,90*
    ab € 1,31*
    € 1,66*
    1
    € 5,95*
    ab € 2,21*
    € 4,26*
    Lager 139
    111
    1
    € 14,99*
    ab € 1,58*
    € 5,56*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,56*
    € 6,62
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,93*
    € 5,87
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,08*
    € 4,86
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,81*
    € 4,53
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,38*
    € 4,02
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,83*
    € 3,37
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,64*
    € 3,14
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 2,18*
    € 2,59
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,87*
    € 2,23
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 1,85*
    € 2,20
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,58*
    € 1,88
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Bourns
    3296Z-1-102LF
    ab € 0,92*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.