Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY M64Y104KB40 TRIMMPOTENTIOMETER, 100K, 23-GANG, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9608770
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     M64Y104KB40
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
Potentiometer
Potenziometer
Einstellungsart: Einstellung oben
  • Element-Material: Cermet
  • Form / Größe des Trimmpotentiometers: 3/8 Zoll, quadratisch
  • Produktpalette: 64
  • MSL: -
  • Potentiometermontage: Durchsteckmontage
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Trimmpotentiometer: Mehrgängig
  • Anzahl der Umdrehungen: 23 Umdrehung(en)
  • Nennleistung: 500 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Bahnwiderstand: 100 kohm
  • Qualifikation: MIL-R-22097
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Produktbreite: 5 mm
  • SVHC: Lead (25-Jun-2020)
  • Produkthöhe: 9.8 mm
  • Produktlänge: 9.7 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 10%
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Poti, Spindeltrimmer, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, vishay potentiometer, trimmer potentiometer, potentiometer 0,5w, Bauelemente, Passive, Trimmpotentiometer, VISHAY, M64Y104KB40, 9608770, 960-8770
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    200
    Frei Haus
    ab € 2,21*
    € 2,90*
    1 Tag
    2373
    3
    € 5,95*
    ab € 1,78*
    € 3,07*
    1
    € 5,90*
    ab € 1,28*
    € 3,46*
    Lager 139
    431
    1
    € 14,99*
    ab € 1,41*
    € 4,14*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,14*
    € 4,9266
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 3,67*
    € 4,3673
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,08*
    € 3,6652
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,90*
    € 3,451
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,69*
    € 3,2011
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,35*
    € 2,7965
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,31*
    € 2,7489
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 2,13*
    € 2,5347
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,86*
    € 2,2134
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 1,76*
    € 2,0944
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,41*
    € 1,6779
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.