Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY M63M101KB40 TRIMMPOTI, 100R, 1-GANG, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9607781
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     M63M101KB40
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Trimmer
Trimmwiderstand
vishay trimmer
trimmer
Einstellungsart: Einstellung oben
  • Element-Material: Cermet
  • Form / Größe des Trimmpotentiometers: 3/8 Zoll, quadratisch
  • Produktpalette: 63
  • MSL: -
  • Potentiometermontage: Durchsteckmontage
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Trimmpotentiometer: Eingängig
  • Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en)
  • Nennleistung: 500 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Bahnwiderstand: 100 ohm
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: MIL-R-22097
  • SVHC: Lead (25-Jun-2020)
  • Produktbreite: 9.52 mm
  • Produkthöhe: 4.83 mm
  • Produktlänge: 9.52 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 10%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: trimmer 0,5w, Bauelemente, Passive, Potentiometer, Trimmpotentiometer, VISHAY, M63M101KB40, 9607781, 960-7781
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,61*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,99*
    € 10,70
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,94*
    € 9,45
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,79*
    € 8,08
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,56*
    € 7,81
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 5,78*
    € 6,88
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,88*
    € 5,81
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 3,58*
    € 4,26
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 3,46*
    € 4,12
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 3,25*
    € 3,87
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,61*
    € 3,11
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Bourns
    3329H-1-101LF
    ab € 1,03*
    Ähnlich
    Bourns
    3386F-1-101LF
    ab € 0,679*
    Ähnlich
    Bourns
    3386G-1-101LF
    ab € 0,80*
    Ähnlich
    Bourns
    3386P-1-101LF
    ab € 0,635*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.