Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP SF23092A/2092HBL.GN LÜFTER, 92MM, 230VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9606564
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     SF23092A/2092HBL.GN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: Slimline
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Nennstrom: 70 mA
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 40 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 1.05 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 37 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 2350 rpm
  • IP-Schutzart: -
  • AC-Nennspannung: 230V
  • Nennleistung: -
  • Stromanschluss: 2 Anschlussdrähte
  • Außentiefe: 25 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Rahmengröße: 92 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, axiallüfter ac kugellager, axial gebläse, axial gebläse 230v, AC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, MULTICOMP, SF23092A/2092HBL.GN, 9606564, 960-6564
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 25,50*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 36,21*
    € 43,09
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 35,06*
    € 41,72
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 33,30*
    € 39,63
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 32,43*
    € 38,59
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 31,50*
    € 37,49
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 30,47*
    € 36,26
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 25,50*
    € 30,35
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ23K
    ab € 5,88*
    Zubehör
    Multicomp
    MCSC92-P10
    ab € 1,12*
    Zubehör
    Sepa
    FG92
    ab € 0,839*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.