Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SUNON SF23080AT/2082HBL.GN LÜFTER, SCHLANK, 80MM, 230VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9606190
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     SF23080AT/2082HBL.GN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: SF
  • Art des Lagers: Präzisions-Kugellager
  • Nennstrom: 70 mA
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 34.5 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 0.62 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 22 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 2450 rpm
  • IP-Schutzart: -
  • AC-Nennspannung: 220V bis 240V
  • Nennleistung: 14 W
  • Stromanschluss: 2 Anschlussdrähte
  • Außentiefe: 26 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Rahmengröße: 80 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, axial gebläse, AC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, SUNON, SF23080AT/2082HBL.GN, 9606190, 960-6190
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 6,58*
    € 12,71*
    2 Tage
    1
    € 9,50*
    ab € 9,50*
    € 13,55*
    Lager 139
    2730
    € 14,99*
    ab € 11,42*
    € 35,24*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 35,24*
    € 41,94
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 33,95*
    € 40,40
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 20,78*
    € 24,73
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,34*
    € 21,82
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,09*
    € 19,15
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 13,85*
    € 16,48
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,42*
    € 13,59
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Sunonwealth Electric
    LFT80FI30
    ab € 1,13*
    Zubehör
    Sunonwealth Electric
    LGM80
    ab € 0,73*
    Zubehör
    Multicomp
    MCSC80-W2
    ab € 0,806*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.