Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM-PAPST RL48-19/12 RADIALGEBLÄSE, 75MM, 12VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9600850
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     RL48-19/12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: RL48DC
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Geräuschentwicklung: 57 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 0.46 m³/min
  • Gebläse: Flatpak
  • Luftstrom - CFM: 16.5 cu.ft/min
  • IP-Schutzart: -
  • Nennleistung: 5 W
  • Stromanschluss: 2 Anschlussdrähte
  • Spannungstyp: DC
  • Außentiefe: 27 mm
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung: 12 VDC
  • Rahmengröße: 76 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, Radialgebläse, Radiallüfter, Radialventilator, Zentrifugalgebläse, Zentrifugallüfter, Zentrifugalventilator, axiallüfter 12v dc, axiallüfter dc, axiallüfter 12v, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, EBM-PAPST, RL48-19/12, 9600850, 960-0850
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 27,75*
    € 37,98*
    € 6,90*
    ab € 36,75*
    € 48,77*
    € 8,95*
    ab € 28,60*
    € 53,97*
    Frei Haus
    ab € 36,21*
    € 64,60*
    Lager 139
    2133
    € 14,99*
    ab € 37,47*
    € 70,16*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 70,16*
    € 83,49
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 68,89*
    € 81,98
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 62,38*
    € 74,23
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 58,44*
    € 69,54
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 44,84*
    € 53,36
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 37,47*
    € 44,59
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.