Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM-PAPST RL90-18/00 LÜFTER, 121MM, 115VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9600230
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     RL90-18/00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: RL90AC
  • Art des Lagers: Gleitlager
  • Geräuschentwicklung: 60 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 0.7 m³/min
  • Gebläse: Flatpak
  • Luftstrom - CFM: 24.7 cu.ft/min
  • IP-Schutzart: IP20
  • Nennleistung: 19.5 W
  • Stromanschluss: 2 Anschlussdrähte
  • Spannungstyp: AC
  • Außentiefe: 37 mm
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung: 115 VAC
  • Rahmengröße: 121 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    Frei Haus
    ab € 47,10*
    € 56,32*
    1
    € 8,95*
    ab € 44,17*
    € 59,70*
    Lager 139
    47
    1
    Frei Haus
    ab € 68,08*
    € 104,93*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 104,93*
    € 124,87
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 102,16*
    € 121,57
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 87,97*
    € 104,68
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 81,68*
    € 97,20
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 79,61*
    € 94,74
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 68,08*
    € 81,02
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Wera
    05003474001
    ab € 30,12*
    Zubehör
    RS Pro
    4593972
    ab € 36,71*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.