Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHURTER 4752.3000 OUTLET, IEC, 4WAY, WITH BOOT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9523839
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     4752.3000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrotechnik
Steckdosenleisten
SCHURTER
4752.3000
Produktpalette: -
  • Nennstrom: 15 A
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Netzsteckertyp: Festverdrahtet
  • Kabellänge: -
  • Anzahl der Steckdosen: 4 Steckdose(n)
  • Versorgungsspannung, V AC: 250 V
  • Buchse / Steckdose: Kaltgerätebuchse (IEC 60320 C13)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 9523839, 952-3839
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    Frei Haus
    ab € 9,37*
    € 11,78*
    1
    € 6,90*
    ab € 6,23*
    € 13,71*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 6,47*
    € 15,41*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,41*
    € 18,34
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,34*
    € 18,25
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,60*
    € 17,37
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,94*
    € 14,21
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,63*
    € 13,84
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 9,64*
    € 11,47
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,66*
    € 10,31
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 8,35*
    € 9,94
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 8,04*
    € 9,57
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,47*
    € 7,70
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Schurter
    4732.0000
    ab € 2,99*
    Zubehör
    Schurter
    4733.0000
    ab € 3,27*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.