Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TT ELECTRONICS / WELWYN MFR5-3K9FI METALLSCH.WIDERSTAND 3K9 1% 750MW AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9497730
Hersteller:
     TT-Welwyn
Herst.-Nr.:
     MFR5-3K9FI
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand
Produktdurchmesser: 3.6 mm
  • Produktpalette: MFR
  • Widerstandstechnologie: Metallschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 750 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 350 V
  • Widerstandstyp: Hohe Zuverlässigkeit
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produktlänge: 9 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 3.9 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, TT ELECTRONICS / WELWYN, MFR5-3K9FI, 9497730, 949-7730
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0681*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,4179*
    € 0,4973
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2192*
    € 0,26085
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1499*
    € 0,17838
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1259*
    € 0,14982
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1131*
    € 0,13459
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0918*
    € 0,10924
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0888*
    € 0,10567
    pro Stück
    ab 12500 Stück
    € 0,0843*
    € 0,10032
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,0821*
    € 0,0977
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0681*
    € 0,08104
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.