Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TT ELECTRONICS / WELWYN MFR5-2K7FI METALLSCH.WIDERSTAND 2K7 1% 750MW AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9497633
Hersteller:
     TT-Welwyn
Herst.-Nr.:
     MFR5-2K7FI
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand
Produktdurchmesser: 3.6 mm
  • Produktpalette: MFR
  • Widerstandstechnologie: Metallschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 750 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 350 V
  • Widerstandstyp: Hohe Zuverlässigkeit
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produktlänge: 9 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 2.7 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, TT ELECTRONICS / WELWYN, MFR5-2K7FI, 9497633, 949-7633
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0857*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 1,0987*
    € 1,30745
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,5139*
    € 0,61154
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,2651*
    € 0,31547
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,2028*
    € 0,24133
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1725*
    € 0,20528
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1387*
    € 0,16505
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1271*
    € 0,15125
    pro Stück
    ab 12500 Stück
    € 0,1106*
    € 0,13161
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,0964*
    € 0,11472
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0857*
    € 0,10198
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.