| |
|
| Artikel-Nr.: 139-9497145 Herst.-Nr.: W31-R039 JI EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Produktdurchmesser: 5.8 mm Produktpalette: W31 Series Widerstandstechnologie: Drahtwiderstand Temperaturkoeffizient: ± 500ppm/°C Nennleistung: 3 WBauform/Gehäuse des Widerstands: Axial bedrahtet Betriebstemperatur, max.: 155 °CBetriebstemperatur, min.: -55 °CNennspannung: 100 VWiderstandstyp: Flammfest Qualifikation: - SVHC: No SVHC (27-Jun-2024) Produktbreite: - Produktlänge: 13 mmWiderstandstoleranz: ± 5% Widerstand: 0.039 ohmRoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, TT ELECTRONICS / WELWYN, W31-R039 JI, 9497145, 949-7145 |
| | |
| |