| |
|
| Artikel-Nr.: 139-9492615 Herst.-Nr.: S2B-PH-SM4-TB(LF)(SN) EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Steckverbinderkragen: Mit Kragen Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte Rastermaß: 2 mmProduktpalette: PH Kontaktmaterial: Messing Anzahl der Reihen: 1 Reihe(n)Kontaktanschluss: Oberflächenmontage, abgewinkelt SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Anzahl der Kontakte: 2 Kontakt(e)Steckverbindersysteme: Wire-to-Board RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stiftleiste, leiterplattenbuchse, Steckverbinder, Stiftleisten, JST (JAPAN SOLDERLESS TERMINALS), S2B-PH-SM4-TB(LF)(SN), 9492615, 949-2615 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,20* | € 0,32* | | | | | | | | 5 | | € 6,90* | ab € 0,134* | € 0,382* | | | | Lager 139 | | | | 10 | | € 14,99* | ab € 0,116* | € 0,47* | | | | | | | | | 25 | | € 4,00* | ab € 0,36* | € 0,48* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 0,26* | € 0,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|