Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY SFR2500002201JA500 METALLSCH.WIDERSTAND 2K2 5% 400MW AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9476652
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SFR2500002201JA500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallschichtwiderstand
vishay drahtwiderstand
drahtwiderstand
Produktdurchmesser: 2.5 mm
  • Produktpalette: SFR125
  • Widerstandstechnologie: Metallschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/K
  • Nennleistung: 400 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 250 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • Produktbreite: -
  • Produktlänge: 7.5 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 2.2 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 0,4w metallschichtwiderstand, Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, VISHAY, SFR2500002201JA500, 9476652, 947-6652
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    30843
    10
    € 14,99*
    ab € 0,0177*
    € 0,1064*
    50
    € 8,95*
    ab € 0,0204*
    € 0,1145*
    1 Tag
    2200
    50
    € 5,95*
    ab € 0,0625*
    € 0,141*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,1064*
    € 0,12662
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0645*
    € 0,07676
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,045*
    € 0,05355
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0377*
    € 0,04486
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0333*
    € 0,03963
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0258*
    € 0,0307
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0253*
    € 0,03011
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,0231*
    € 0,02749
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0221*
    € 0,0263
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0177*
    € 0,02106
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,064* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.