Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY MRS25000C2001FCT00 METALLSCH.WIDERSTAND 2K 1% 600MW AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9466673
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MRS25000C2001FCT00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Produktdurchmesser: 2.5 mm
  • Produktpalette: MRS25
  • Widerstandstechnologie: Metallschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/°C
  • Nennleistung: 600 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 350 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Produktbreite: -
  • Produktlänge: 6.5 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 2 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Metallschichtwiderstand, vishay drahtwiderstand 0,6w, thin film widerstand, vishay drahtwiderstand, Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, VISHAY, MRS25000C2001FCT00, 9466673, 946-6673
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    € 5,90*
    ab € 0,0172*
    € 0,1533*
    Lager 139
    22205
    10
    € 14,99*
    ab € 0,0257*
    € 0,2026*
    25
    € 8,95*
    ab € 0,0304*
    € 0,2187*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,2026*
    € 0,24109
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0878*
    € 0,10448
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0652*
    € 0,07759
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0479*
    € 0,057
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0439*
    € 0,05224
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0363*
    € 0,0432
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0356*
    € 0,04236
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,0339*
    € 0,04034
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,032*
    € 0,03808
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0257*
    € 0,03058
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,026* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    MBB02070C2001FCT00
    ab € 0,0197*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCMF006FF2001A50
    ab € 0,00896*
    Ähnlich
    Multicomp
    MF50 2K
    ab € 0,0178*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    LR1F2K0
    ab € 0,0127*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.