| |
|
| Artikel-Nr.: 139-9466495 Herst.-Nr.: MRS25000C2743FCT00 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Produktdurchmesser: 2.5 mm Produktpalette: MRS25 Widerstandstechnologie: Metallschichtwiderstand Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/°C Nennleistung: 600 mWBauform/Gehäuse des Widerstands: Axial bedrahtet Betriebstemperatur, max.: 155 °CBetriebstemperatur, min.: -55 °CNennspannung: 350 VWiderstandstyp: Universell Qualifikation: - SVHC: No SVHC (08-Jul-2021) Produktbreite: - Produktlänge: 6.5 mmWiderstandstoleranz: ± 1% Widerstand: 274 kohmRoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Metallschichtwiderstand, vishay drahtwiderstand 0,6w, thin film widerstand, vishay drahtwiderstand, Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, VISHAY, MRS25000C2743FCT00, 9466495, 946-6495 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 139 | | | | 10 | | pro Stück | € 14,99* | ab € 0,0285* | € 0,3801* | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 8,95* | ab € 0,26* | € 0,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,801* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|