Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY MRS25000C1000FCT00 METALLSCH.WIDERSTAND 100R 1% 600MW AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9463909
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MRS25000C1000FCT00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Produktdurchmesser: 2.5 mm
  • Produktpalette: MRS25
  • Widerstandstechnologie: Metallschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/°C
  • Nennleistung: 600 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 350 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Produktbreite: -
  • Produktlänge: 6.5 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 100 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Metallschichtwiderstand, Widerstand, Widerstände, vishay drahtwiderstand 0,6w, thin film widerstand, vishay drahtwiderstand, Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, VISHAY, MRS25000C1000FCT00, 9463909, 946-3909
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    20945
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0296*
    € 0,3488*
    1
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 0,179*
    € 1,53*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,3488*
    € 0,41507
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,3136*
    € 0,37318
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1209*
    € 0,14387
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1044*
    € 0,12424
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0866*
    € 0,10305
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0643*
    € 0,07652
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0421*
    € 0,0501
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,0394*
    € 0,04689
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0388*
    € 0,04617
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0296*
    € 0,03522
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,488* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCMF006FF1000A50
    ab € 0,00897*
    Ähnlich
    Multicomp
    MF50 100R
    ab € 0,0179*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    LR1F100R
    ab € 0,0128*
    Ähnlich
    Vishay
    MRS25000C1000FC100
    ab € 0,0388*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.