Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCGPR50V475M5X11 KONDENSATOR, 4.7æF, 50V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9451374
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCGPR50V475M5X11
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
radial kondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 5 mm
  • Produktpalette: MCGPR
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 2 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 40 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 Stunden bei 85°C
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Kapazität: 4.7 µF
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Spannung (DC): 50 V
  • Produktbreite: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produkthöhe: 11 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, MULTICOMP PRO, MCGPR50V475M5X11, 9451374, 945-1374
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0165*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,1186*
    € 0,14113
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,0715*
    € 0,08509
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0611*
    € 0,07271
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0542*
    € 0,0645
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0425*
    € 0,05058
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0368*
    € 0,04379
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0269*
    € 0,03201
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0236*
    € 0,02808
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0165*
    € 0,01964
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Panasonic
    EEUEB1H4R7S
    ab € 0,0885*
    Ähnlich
    Panasonic
    ECA-1HM4R7
    ab € 0,0386*
    Ähnlich
    Panasonic
    ECA1HAM4R7X
    ab € 0,0394*
    Ähnlich
    Panasonic
    EEUFC1H4R7
    ab € 0,0699*
    Ähnlich
    Rubycon
    50YXM4R7MEFC5X11
    ab € 0,0616*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.