Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERGQUIST K10-104 THERMAL PAD TO-3P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-936753
Hersteller:
     Bergquist
Herst.-Nr.:
     K10-104
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Isoliermaterialien
Kühlung
Thermal-Interface-Materialien
Wärmemanagement
Wärmewiderstand: 0.86 °C/W
  • Wärmeleitfähigkeit: 1.3 W/m.K
  • Produktpalette: -
  • Spezifischer Durchgangswiderstand: 10 Ohm-m
  • Dicke: 0.152 mm
  • Isolatoraußenmaterial: PI (Polyimid)-Folie
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Spannungsfestigkeit: -
  • Durchbruchspannung Vbr: 6 kV
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: BERGQUIST, K10-104, 936753, 936-753
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,875*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,91*
    € 3,4629
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,02*
    € 2,4038
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,484*
    € 1,76596
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,298*
    € 1,54462
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,125*
    € 1,33875
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,095*
    € 1,30305
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,875*
    € 1,04125
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.