Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS 4609X-101-102LF WIDERSTANDSNETZWERK, 9 PINS, 1K, 2%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9356800
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     4609X-101-102LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Widerstand
Widerstände
Widerstands-Netzwerk
widerstands netzwerk
Anzahl der Widerstände: 8 Resistors
  • Anschlussabstand: 2.54 mm
  • Produktpalette: 4600X
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Widerstandsmontage: Durchsteckmontage
  • Widerstandsanschlüsse: Leiterplattenstift
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 1.13 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: SIP
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Netzwerkelement: Busverbunden
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 100 V
  • Widerstandstyp: Netzwerk
  • Produktbreite: 2.49 mm
  • Nennleistung pro Widerstand: 200 mW
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produkthöhe: 5.08 mm
  • Produktlänge: 22.81 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 2%
  • Widerstand: 1 kohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Festwiderstandsnetzwerke, Passive, BOURNS, 4609X-101-102LF, 9356800, 935-6800
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    200
    € 8,95*
    ab € 0,0812*
    € 0,1893*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,132*
    € 0,216*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 0,0813*
    € 0,3567*
    100
    € 4,00*
    ab € 0,24*
    € 0,40*
    2 Tage
    155
    10
    Frei Haus
    ab € 0,23*
    € 0,42*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,3567*
    € 0,42447
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2359*
    € 0,28072
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1573*
    € 0,18719
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1485*
    € 0,17672
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1277*
    € 0,15196
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1133*
    € 0,13483
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1064*
    € 0,12662
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0995*
    € 0,11841
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0813*
    € 0,09675
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Bourns
    4309R-101-102LF
    ab € 1,24*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCRNLA09G0102B0E
    ab € 0,0749*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.