Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET ALT22A472BB063 KONDENSATOR, 4700æF, 63V, ALU-ELKO, LÖT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9348328
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     ALT22A472BB063
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.055 ohm
  • Produktdurchmesser: 30 mm
  • Produktpalette: ALT22 Series
  • Anschlussabstand: 10 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Lötöse
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: -
  • Lebensdauer bei Temperatur: 12000 Stunden bei 85°C
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 4700 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 63 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produkthöhe: 45 mm
  • Spannung (AC): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elko, elektrolytkondensator 4700µf 63v, alu elko, aluminium elektrolytkondensator 63v, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, schraubbar, steckbar, KEMET, ALT22A472BB063, 9348328, 934-8328
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 9,15*
    € 14,88*
    Lager 139
    656
    € 14,99*
    ab € 7,08*
    € 19,41*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 19,41*
    € 23,10
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 19,36*
    € 23,04
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,77*
    € 21,15
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,89*
    € 17,72
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,65*
    € 17,43
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 12,14*
    € 14,45
    pro Stück
    ab 160 Stück
    € 10,90*
    € 12,97
    pro Stück
    ab 640 Stück
    € 10,04*
    € 11,95
    pro Stück
    ab 1120 Stück
    € 9,38*
    € 11,16
    pro Stück
    ab 2080 Stück
    € 8,87*
    € 10,56
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,08*
    € 8,43
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCHPR63V478M25X41
    ab € 2,00*
    Ähnlich
    Vishay
    MAL205018472E3
    ab € 9,50*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.