Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET ALT22A472AB040 KONDENSATOR, 4700æF, 40V, ALU-ELKO, LÖT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9348310
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     ALT22A472AB040
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.057 ohm
  • Produktdurchmesser: 25 mm
  • Produktpalette: ALT22 Series
  • Anschlussabstand: 10 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Lötöse
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: -
  • Lebensdauer bei Temperatur: 12000 Stunden bei 85°C
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 4700 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 40 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produkthöhe: 45 mm
  • Spannung (AC): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elko 4700µf 40v, alu elko, elektrolytkondensator 4700µf, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, schraubbar, steckbar, KEMET, ALT22A472AB040, 9348310, 934-8310
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    180
    Frei Haus
    ab € 6,36*
    € 8,09*
    Lager 139
    330
    1
    € 14,99*
    ab € 5,45*
    € 8,33*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,33*
    € 9,91
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 8,27*
    € 9,84
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,21*
    € 9,77
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,50*
    € 8,93
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,22*
    € 8,59
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,14*
    € 8,50
    pro Stück
    ab 180 Stück
    € 7,08*
    € 8,43
    pro Stück
    ab 540 Stück
    € 6,99*
    € 8,32
    pro Stück
    ab 1080 Stück
    € 6,92*
    € 8,23
    pro Stück
    ab 2160 Stück
    € 6,84*
    € 8,14
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,45*
    € 6,49
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.