Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET ALP22A472BB063 KONDENSATOR, 4700æF, 63V, ALU-ELKO, PCB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9348190
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     ALP22A472BB063
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.055 ohm
  • Produktdurchmesser: 30 mm
  • Produktpalette: ALP22 Series
  • Anschlussabstand: 17.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Einrastmontage
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: -
  • Lebensdauer bei Temperatur: 15000 Stunden bei 85°C
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 4700 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 63 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produkthöhe: 45 mm
  • Spannung (AC): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elko, elektrolytkondensator 4700µf 63v, alu elko, aluminium elektrolytkondensator 63v, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, schraubbar, steckbar, KEMET, ALP22A472BB063, 9348190, 934-8190
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    160
    Frei Haus
    ab € 9,81*
    € 12,38*
    Lager 139
    398
    1
    € 14,99*
    ab € 7,63*
    € 18,11*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 18,11*
    € 21,55
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 17,97*
    € 21,38
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,68*
    € 19,85
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,94*
    € 16,59
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,62*
    € 16,21
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 12,12*
    € 14,42
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 10,07*
    € 11,98
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 9,91*
    € 11,79
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 9,74*
    € 11,59
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 9,54*
    € 11,35
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,63*
    € 9,08
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCHPR50V478M25X32
    ab € 1,59*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.