Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MF12 1K2 METALLSCH.WIDERSTAND 1K2 1% 125MW AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9342524
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MF12 1K2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallschichtwiderstand
Widerstand
Widerstände
Produktdurchmesser: 1.85 mm
  • Produktpalette: MF12
  • Widerstandstechnologie: Metallschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/°C
  • Nennleistung: 125 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 200 V
  • Widerstandstyp: Präzisionswiderstand
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produktlänge: 3.5 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 1.2 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: metallschichtwiderstand 0,125w, drahtwiderstand, Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, MULTICOMP PRO, MF12 1K2, 9342524, 934-2524
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,00992*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,08835*
    € 0,10514
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,07859*
    € 0,09352
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,04932*
    € 0,05869
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,03348*
    € 0,03984
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,02556*
    € 0,03042
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,02287*
    € 0,02722
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,02216*
    € 0,02637
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,02043*
    € 0,02431
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,01456*
    € 0,01733
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,01309*
    € 0,01558
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,00992*
    € 0,0118
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.