Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MF12 10R METALLSCH.WIDERSTAND 10R 1% 125MW AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9342443
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MF12 10R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallschichtwiderstand
drahtwiderstand
Produktdurchmesser: 1.85 mm
  • Produktpalette: MF12 Series
  • Widerstandstechnologie: Metallschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/°C
  • Nennleistung: 125 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 200 V
  • Widerstandstyp: Präzisionswiderstand
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produktlänge: 3.5 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 10 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, MULTICOMP PRO, MF12 10R, 9342443, 934-2443
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0105*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,0937*
    € 0,1115
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,0835*
    € 0,09937
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0356*
    € 0,04236
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0269*
    € 0,03201
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0256*
    € 0,03046
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0241*
    € 0,02868
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,023*
    € 0,02737
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0216*
    € 0,0257
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0155*
    € 0,01845
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0139*
    € 0,01654
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0105*
    € 0,0125
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.