| |
|
| Artikel-Nr.: 139-9342397 Herst.-Nr.: MF12 100R EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Produktlänge: 3.5 mm Widerstandstoleranz: ± 1% Widerstand: 100 ohmProduktdurchmesser: 1.85 mmProduktpalette: MF12 Widerstandstechnologie: Metallschichtwiderstand Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/°C Nennleistung: 125 mWBauform/Gehäuse des Widerstands: Axial bedrahtet Betriebstemperatur, max.: 155 °CBetriebstemperatur, min.: -55 °CNennspannung: 200 VWiderstandstyp: Präzisionswiderstand Qualifikation: - SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Produktbreite: - RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: multicomp widerstand, drahtwiderstand, widerstand 0,125w, Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, MULTICOMP PRO, MF12 100R, 9342397, 934-2397 |
| | |
| |