Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MF25 39K METALLSCH.WIDERSTAND 39K 1% 250MW AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9341862
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MF25 39K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallschichtwiderstand
drahtwiderstand 0,25w
drahtwiderstand
Produktdurchmesser: 2.5 mm
  • Produktpalette: MF25
  • Widerstandstechnologie: Metallschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/°C
  • Nennleistung: 250 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: -
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -
  • Nennspannung: 250 V
  • Widerstandstyp: Präzisionswiderstand
  • Produktbreite: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktlänge: 6.8 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 39 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, MULTICOMP PRO, MF25 39K, 9341862, 934-1862
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,00994*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,1058*
    € 0,1259
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,07716*
    € 0,09182
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,03057*
    € 0,03638
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0268*
    € 0,03189
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,02325*
    € 0,02767
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,01772*
    € 0,02109
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,01703*
    € 0,02027
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,0129*
    € 0,01535
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,01265*
    € 0,01505
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,00994*
    € 0,01183
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.