Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MF25 130K METALLSCH.WIDERSTAND 130K 1% 250MW AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9341293
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MF25 130K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallschichtwiderstand
drahtwiderstand
Produktdurchmesser: 2.5 mm
  • Produktpalette: MF25 Series
  • Widerstandstechnologie: Metallschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/°C
  • Nennleistung: 250 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 250 V
  • Widerstandstyp: Präzisionswiderstand
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produktlänge: 6.8 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 130 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, MULTICOMP PRO, MF25 130K, 9341293, 934-1293
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,00962*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,10166*
    € 0,12098
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,07389*
    € 0,08793
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,02937*
    € 0,03495
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,02557*
    € 0,03043
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,02219*
    € 0,02641
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,01696*
    € 0,02018
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,01631*
    € 0,01941
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,01256*
    € 0,01495
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0123*
    € 0,01464
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,00962*
    € 0,01145
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.