| |
|
| Artikel-Nr.: 139-9341269 Herst.-Nr.: MF25 130R EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Nennspannung: 250 V Widerstandstyp: Präzisionswiderstand Qualifikation: - SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Produktbreite: - Produktlänge: 6.8 mmWiderstandstoleranz: ± 1% Widerstand: 130 ohmProduktdurchmesser: 2.5 mmProduktpalette: MF25 Widerstandstechnologie: Metallschichtwiderstand Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/°C Nennleistung: 250 mWBauform/Gehäuse des Widerstands: Axial bedrahtet Betriebstemperatur, max.: 155 °CBetriebstemperatur, min.: -55 °CRoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand 0,25w, drahtwiderstand, multicomp widerstand, Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, MULTICOMP PRO, MF25 130R, 9341269, 934-1269 |
| | |
| |