Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MF0W2FFE024KIL WIDERSTAND, KIT, 0.5W 1% E24 0410


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9341056
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MF0W2FFE024KIL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metallfilmwiderstand
metallfilmwiderstand
Produktpalette: -
  • Anzahl der Produkte im Kit: 12100
  • Widerstandswerte: 10R bis 1M
  • Nennleistung: 500mW
  • Lieferumfang des Kits: 100-Pcs of Each 121 Values from 10ohm to 1Mohm Metal Film Resistors
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, Sortimente, Widerstands-Kits, MULTICOMP PRO, MF0W2FFE024KIL, 9341056, 934-1056
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 157,35*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 274,08*
    € 326,16
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 233,76*
    € 278,17
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 222,08*
    € 264,28
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 193,22*
    € 229,93
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 182,38*
    € 217,03
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 178,74*
    € 212,70
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 175,08*
    € 208,35
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 171,43*
    € 204,00
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 157,35*
    € 187,25
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.