| |
|
| Artikel-Nr.: 139-9340742 Herst.-Nr.: MF50 56K EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Produktdurchmesser: 3.5 mm Produktpalette: MF50 Series Widerstandstechnologie: Metallschichtwiderstand Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/°C Nennleistung: 500 mWBauform/Gehäuse des Widerstands: Axial bedrahtet Betriebstemperatur, max.: 155 °CBetriebstemperatur, min.: -55 °CNennspannung: 350 VWiderstandstyp: Präzisionswiderstand Qualifikation: - SVHC: No SVHC (27-Jun-2024) Produktbreite: - Produktlänge: 10 mmWiderstandstoleranz: ± 1% Widerstand: 56 kohmRoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, MULTICOMP PRO, MF50 56K, 9340742, 934-0742 |
| | |
| |