Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCF 0.25W 56R KOHLESCH.WIDERSTAND 56R 5% 250MW AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9339582
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCF 0.25W 56R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Kohleschichtwiderstand
drahtwiderstand 0,25w
drahtwiderstand
Produktdurchmesser: 2.5 mm
  • Produktpalette: MCF
  • Widerstandstechnologie: Kohleschicht
  • Temperaturkoeffizient: ± 450ppm/°C
  • Nennleistung: 250 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 250 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produktlänge: 6.8 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 56 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: multicomp kohleschichtwiderstand, Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, MULTICOMP PRO, MCF 0.25W 56R, 9339582, 933-9582
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,00669*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,06935*
    € 0,08253
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0505*
    € 0,0601
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,02632*
    € 0,03132
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0198*
    € 0,02356
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,01774*
    € 0,02111
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,01402*
    € 0,01668
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0136*
    € 0,01618
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,0102*
    € 0,01214
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,00863*
    € 0,01027
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,00669*
    € 0,00796
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.