| |
|
| Artikel-Nr.: 139-9339485 Herst.-Nr.: MCF 0.25W 3K9 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Produktdurchmesser: 2.5 mm Produktpalette: MCF Widerstandstechnologie: Kohleschicht Temperaturkoeffizient: ± 450ppm/°C Nennleistung: 250 mWBauform/Gehäuse des Widerstands: Axial bedrahtet Betriebstemperatur, max.: 155 °CBetriebstemperatur, min.: -55 °CNennspannung: 250 VWiderstandstyp: Universell Qualifikation: - SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Produktbreite: - Produktlänge: 6.8 mmWiderstandstoleranz: ± 5% Widerstand: 3.9 kohmRoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand 0,25w, drahtwiderstand, multicomp widerstand, Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, MULTICOMP PRO, MCF 0.25W 3K9, 9339485, 933-9485 |
| | |
| |