Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCF 0.25W 0R KOHLESCH.WIDERSTAND 0R0 5% 250MW AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9339027
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCF 0.25W 0R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Kohleschichtwiderstand
drahtwiderstand
Nennleistung: 250 mW
  • Produktpalette: MCF Series
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial bedrahtet
  • Widerstandstechnologie: Kohleschicht
  • Betriebstemperatur, max.: -
  • Widerstandsmontage: Durchsteckmontage
  • Nennstrom: -
  • Betriebstemperatur, min.: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: -
  • Produktlänge: 6.8 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Null-Ohm-Widerstände, Passive, MULTICOMP PRO, MCF 0.25W 0R, 9339027, 933-9027
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,00771*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,08123*
    € 0,09666
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,05905*
    € 0,07027
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,03083*
    € 0,03669
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,02312*
    € 0,02751
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,02073*
    € 0,02467
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,01602*
    € 0,01906
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,01555*
    € 0,0185
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,01153*
    € 0,01372
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,00985*
    € 0,01172
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,00771*
    € 0,00917
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Licefa
    A1-4 ESD 16
    ab € 225,14*
    Zubehör
    Licefa
    A1-4/4 ESD MIX
    ab € 587,52*
    Zubehör
    Licefa
    SMD-BOX N 3-2-3-8-1
    ab € 1,46*
    Zubehör
    Licefa
    A1-4/3 ESD
    ab € 55,02*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.