Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCF 0.5W 6R8 KOHLESCH.WIDERSTAND 6R8 5% 500MW AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9338969
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCF 0.5W 6R8
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Kohleschichtwiderstand
Widerstand
Widerstände
Produktdurchmesser: 3.5 mm
  • Produktpalette: MCF
  • Widerstandstechnologie: Kohleschicht
  • Temperaturkoeffizient: ± 350ppm/°C
  • Nennleistung: 500 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 350 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produktlänge: 10 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 6.8 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand 0,5w, drahtwiderstand, multicomp widerstand, Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, MULTICOMP PRO, MCF 0.5W 6R8, 9338969, 933-8969
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,00935*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,0958*
    € 0,114
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,06987*
    € 0,08315
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,03634*
    € 0,04324
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,02777*
    € 0,03305
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,02505*
    € 0,02981
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,02083*
    € 0,02479
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,02007*
    € 0,02388
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,01871*
    € 0,02226
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,01492*
    € 0,01775
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,01248*
    € 0,01485
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,00935*
    € 0,01113
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MF50 6R8
    ab € 0,019*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.