Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCF 0.5W 390K KOHLESCH.WIDERSTAND 390K 5% 500MW AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9338799
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCF 0.5W 390K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Kohleschichtwiderstand
drahtwiderstand
Produktdurchmesser: 3.5 mm
  • Produktpalette: MCF Series
  • Widerstandstechnologie: Kohleschicht
  • Temperaturkoeffizient: -700ppm/°C bis 0ppm/°C
  • Nennleistung: 500 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 350 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produktlänge: 10 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 390 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, MULTICOMP PRO, MCF 0.5W 390K, 9338799, 933-8799
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0129*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,1341*
    € 0,15958
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,0974*
    € 0,11591
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0509*
    € 0,06057
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0384*
    € 0,0457
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0342*
    € 0,0407
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0294*
    € 0,03499
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0275*
    € 0,03273
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0259*
    € 0,03082
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0193*
    € 0,02297
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0166*
    € 0,01975
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0129*
    € 0,01535
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.