Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCF 0.5W 1K8 KOHLESCH.WIDERSTAND 1K8 5% 500MW AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9338551
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCF 0.5W 1K8
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Kohleschichtwiderstand
drahtwiderstand 0,5w
drahtwiderstand
Produktdurchmesser: 3.5 mm
  • Produktpalette: MCF
  • Widerstandstechnologie: Kohleschicht
  • Temperaturkoeffizient: ± 450ppm/°C
  • Nennleistung: 500 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 350 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produktlänge: 10 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 1.8 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: multicomp kohleschichtwiderstand, Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, MULTICOMP PRO, MCF 0.5W 1K8, 9338551, 933-8551
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0115*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,1192*
    € 0,14185
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,0865*
    € 0,10294
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,046*
    € 0,05474
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0346*
    € 0,04117
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0309*
    € 0,03677
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0267*
    € 0,03177
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0259*
    € 0,03082
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0237*
    € 0,0282
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0176*
    € 0,02094
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,015*
    € 0,01785
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0115*
    € 0,01369
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MF50 1K8
    ab € 0,0178*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.