| |
|
| Artikel-Nr.: 139-9338373 Herst.-Nr.: MCF 0.5W 10K EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Produktdurchmesser: 3.5 mm Produktpalette: MCF Widerstandstechnologie: Kohleschicht Temperaturkoeffizient: ± 450ppm/°C Nennleistung: 500 mWBauform/Gehäuse des Widerstands: Axial bedrahtet Betriebstemperatur, max.: - Betriebstemperatur, min.: - Nennspannung: 350 VWiderstandstyp: Universell Qualifikation: - SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Produktbreite: - Produktlänge: 10 mmWiderstandstoleranz: ± 5% Widerstand: 10 kohmRoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand 0,5w, drahtwiderstand, multicomp widerstand, Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, MULTICOMP PRO, MCF 0.5W 10K, 9338373, 933-8373 |
| | |
| |