Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCF 2W 330K KOHLESCHICHTWIDERSTAND 330K 5% 2W AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9338233
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCF 2W 330K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Kohleschichtwiderstand
Widerstand
Widerstände
Produktdurchmesser: 5.5 mm
  • Produktpalette: MCF
  • Widerstandstechnologie: Kohleschicht
  • Temperaturkoeffizient: -700ppm/°C bis 0ppm/°C
  • Nennleistung: 2 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 500 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produktlänge: 16 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 330 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand 2w, drahtwiderstand, multicomp kohleschichtwiderstand, Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, MULTICOMP PRO, MCF 2W 330K, 9338233, 933-8233
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0426*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,4418*
    € 0,52574
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2466*
    € 0,29345
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1674*
    € 0,19921
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1277*
    € 0,15196
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,11*
    € 0,1309
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0886*
    € 0,10543
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0661*
    € 0,07866
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0565*
    € 0,06724
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0426*
    € 0,05069
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    TE Connectivity
    CFR200J330K
    ab € 0,0487*
    Ähnlich
    TT-Welwyn
    MFP2-330K JI
    ab € 0,119*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.