Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCF 1W 10K KOHLESCHICHTWIDERSTAND 10K 5% 1W AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9337687
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCF 1W 10K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Kohleschichtwiderstand
drahtwiderstand
Produktdurchmesser: 5.5 mm
  • Produktpalette: MCF Series
  • Widerstandstechnologie: Kohleschicht
  • Temperaturkoeffizient: 0ppm/°C bis -450ppm/°C
  • Nennleistung: 1 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 500 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Produktbreite: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktlänge: 16 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 10 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, MULTICOMP PRO, MCF 1W 10K, 9337687, 933-7687
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0293*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,3077*
    € 0,36616
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,171*
    € 0,20349
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1162*
    € 0,13828
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0883*
    € 0,10508
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0771*
    € 0,09175
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0626*
    € 0,07449
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0468*
    € 0,05569
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0399*
    € 0,04748
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0293*
    € 0,03487
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    TE Connectivity
    CFR100J10K
    ab € 0,0298*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.