Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCESL16V476M6.3X5.2 KONDENSATOR, 47æF, 16V, RADIAL, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9265694
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCESL16V476M6.3X5.2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Becherelko
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 6.3 mm
  • Produktpalette: MCESL
  • MSL: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Becher, radial - SMD
  • Kondensatoranschlüsse: Lötanschlüsse
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 58 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 Stunden bei 85°C
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 47 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 16 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 5.2 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Chip-Kondensator, SMD Kondensator, elektrolytkondensator 47uf 16v, becherelko, smd kondensator 16v, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, SMD, MULTICOMP PRO, MCESL16V476M6.3X5.2, 9265694, 926-5694
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0673*
      
    Preis gilt ab 300.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,3678*
    € 0,43768
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2201*
    € 0,26192
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1573*
    € 0,18719
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1542*
    € 0,1835
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1502*
    € 0,17874
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1084*
    € 0,129
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0972*
    € 0,11567
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0917*
    € 0,10912
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,086*
    € 0,10234
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,0842*
    € 0,1002
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,0673*
    € 0,08009
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Panasonic
    EEEHA1C470P
    ab € 0,0892*
    Ähnlich
    Vishay
    MAL215375479E3
    ab € 0,385*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.