Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCEEL16V106M4X5.2 KONDENSATOR, 10æF, 16V, RADIAL, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9265554
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCEEL16V106M4X5.2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Becherelko
Radial Kondensator
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 4 mm
  • Produktpalette: MCEEL Series
  • MSL: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Becher, radial - SMD
  • Kondensatoranschlüsse: Lötanschlüsse
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 16 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 10 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 16 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 5.2 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: becherelko, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, SMD, MULTICOMP PRO, MCEEL16V106M4X5.2, 9265554, 926-5554
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0718*
      
    Preis gilt ab 300.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,391*
    € 0,46529
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2341*
    € 0,27858
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1683*
    € 0,20028
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1637*
    € 0,1948
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1534*
    € 0,18255
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1103*
    € 0,13126
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0993*
    € 0,11817
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0937*
    € 0,1115
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0879*
    € 0,1046
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,086*
    € 0,10234
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,0718*
    € 0,08544
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    MAL215375109E3
    ab € 0,251*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.