Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO RC0805JR-SKE24L WIDERSTAND KIT, RC0805, 0805, E24


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9239880
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     RC0805JR-SKE24L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Widerstand
Widerstände
Produktpalette: RC_L Series
  • Anzahl der Produkte im Kit: -
  • Widerstandswerte: 1R bis 10M
  • Nennleistung: 125mW
  • Lieferumfang des Kits: R-Chipwiderstände RC11
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, Sortimente, Widerstands-Kits, YAGEO, RC0805JR-SKE24L, 9239880, 923-9880
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 111,44*
      
    Preis gilt ab 500 Sätze
    1 Satz enthält 1 Stück (ab € 111,44* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Satz
    € 156,90*
    € 186,71
    pro Satz
    ab 2 Sätze
    € 155,72*
    € 185,31
    pro Satz
    ab 3 Sätze
    € 150,61*
    € 179,23
    pro Satz
    ab 5 Sätze
    € 137,96*
    € 164,17
    pro Satz
    ab 10 Sätze
    € 122,92*
    € 146,27
    pro Satz
    ab 20 Sätze
    € 120,46*
    € 143,35
    pro Satz
    ab 500 Sätze
    € 111,44*
    € 132,61
    pro Satz
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.