Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET A700D107M006ATE015 KONDENSATOR, 100æF, 6V, 20%, 2917


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9226958
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     A700D107M006ATE015
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.015 ohm
  • Produktdurchmesser: -
  • Produktpalette: A700 AO-CAP® Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 2917 [Metrisch: 7343]
  • Kondensatormontage: Oberflächenmontage
  • Kondensatoranschlüsse: SMD
  • Rippelstrom: 4.1 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 Stunden bei 125°C
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Kapazität: 100 µF
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Spannung (DC): 6 V
  • Produktbreite: 4.3 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produkthöhe: 2.8 mm
  • Produktlänge: 7.3 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elko, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, chip-kondensator kemet, chip kondensator, elektrolytkondensator smd, Aluminium-Polymer-Kondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, Polymer-Kondensatoren, KEMET, A700D107M006ATE015, 9226958, 922-6958
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 0,91*
    € 2,10*
    Lager 139
    1035
    € 14,99*
    ab € 0,883*
    € 3,05*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,05*
    € 3,6295
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,01*
    € 2,3919
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,63*
    € 1,9397
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,285*
    € 1,52915
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,205*
    € 1,43395
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,168*
    € 1,38992
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,129*
    € 1,34351
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 1,101*
    € 1,31019
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 1,063*
    € 1,26497
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,883*
    € 1,05077
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Panasonic
    EEFCD0G101ER
    ab € 0,372*
    Ähnlich
    Panasonic
    EEFCT0J101R
    ab € 0,41*
    Ähnlich
    Panasonic
    EEFCX0J101R
    ab € 0,56*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.