Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY MAL210619152E3 KONDENSATOR 1500æF 100V ALU-ELKO SCHRAUB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-8821194
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL210619152E3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 27 ohm
  • Produktdurchmesser: 35 mm
  • Produktpalette: 106 PED-ST
  • Anschlussabstand: 12.8 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Schraubanschluss
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 4.8 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 20000 Stunden bei 85°C
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: -10%, +30%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 1500 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 100 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produkthöhe: 60 mm
  • Spannung (AC): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elko, Elektrolytkondensator Schraubanschluss, alu elko vishay, alu elko, aluminium elektrolytkondensator 100v, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, schraubbar, steckbar, VISHAY, MAL210619152E3, 8821194, 882-1194
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 18,77*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 52,85*
    € 62,89
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 48,88*
    € 58,17
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 42,77*
    € 50,90
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 34,61*
    € 41,19
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 30,60*
    € 36,41
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 26,67*
    € 31,74
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 24,89*
    € 29,62
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 23,55*
    € 28,02
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 22,17*
    € 26,38
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 18,77*
    € 22,34
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.